Hoekfreeskop GARANT Master Steel, 45° afschuining, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Artikelnummer: 210245 10
Korting
83,40 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D h10 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aantal snijkanten Z: 4
  • Spiraalhoek: 38

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ D 10 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 10 mm
Geschikte opname GARANT TopCut
Koplengte l 13 mm
Snijlengte L2 7,5 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,08 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210245 10
EAN/GTIN 4045197891280
Nummer fabrikant 210245 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ap max ≤ 0,5×D.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekfreeskop GARANT Master Steel, 45° afschuining, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Hoekfreeskop GARANT Master Steel, 45° afschuining, HB730, ⌀ D h10: 10mm

op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
83,40 €
€ 51,70
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
76,40 €
€ 47,40
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
69,40 €
€ 43,00
Aantal snijkanten Z 4 4 4
Inwendige koeling nee nee nee
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Geschikte opname GARANT TopCut GARANT TopCut GARANT TopCut
Snijmateriaal VHM VHM VHM
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen Snij-inzetdeel voor het frezen Snij-inzetdeel voor het frezen

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen