{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ D | 20 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 20 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 25 mm | |
Snijlengte L2 | 15 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210245 20 | |
EAN/GTIN | 4045197891419 | |
Nummer fabrikant | 210245 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfreeskop GARANT Master Steel, 45° afschuining 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 186,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 174,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 171,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 38 graden | 38 graden | 45 graden |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,12 mm |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen |