GARANT Master Steel VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 0,1mm

Artikelnummer: 207242 0,1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC / D S (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 0,1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 28 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 0,2 mm
Radius R 0,05 mm
Totale lengte L 38 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,005 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,007 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 207242 0,1
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406281809
Kopiëren
Nummer fabrikant 207242 0,1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
270
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
240
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
220
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
190
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
170
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
140
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
90
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
80
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
400
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
nat minimaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 
Lucht
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen om te kunnen voldoen aan de zeer hoge eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.
Verbeterde snijkantbescherming door lichte snijkantafronding. Enorme buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijn korrelsubstraat.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles