{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192600 7 | |
EAN/GTIN | 4045197106940 | |
Nummer fabrikant | 192600 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruwfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k12 DC: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 37,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 36,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 45,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 36,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
40,70 €
€ 31,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
28,40 €
€ 21,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | ||
Freesprofiel | NR | NF | NR | NR | NR | NR | ||
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | ||
Snijkant-⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Spiraalhoek | 30 graden | 25 graden | 25 graden | 25 graden | 25 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,015 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Aantal tanden Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |