Ruwfrees HSS-PM 7 mm

Artikelnummer: 192445 7
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ js12 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Freesprofiel: NR
  • Tolerantie nominale ⌀: js12
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 7 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS PM
Norm DIN 844 B
Freesprofiel NR
Tolerantie nominale ⌀ js12
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 25 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 16 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,01 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192445 7
EAN/GTIN 4045197106063
Nummer fabrikant 192445 7

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
138
Staal < 500 N/mm²
P
83
Staal < 750 N/mm²
P
64
Staal < 900 N/mm²
P
64
Staal < 1100 N/mm²
P
37
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
23
RVS > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met achtergeslepen kartelprofiel.Centrumsnijdend.Universele frees voor omtrekfrezen of duikfrezen en aansluitend frezen aan de zijkant.
Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen ten aanzien van de verspaningscapaciteit worden gesteld.

Voordeel:

In vergelijking met meersnijdende frezen gunstigere spaanafvoer door grotere spaanruimtes.