{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 45 mm | |
Totale lengte L | 121 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192445 25 | |
EAN/GTIN | 4045197106186 | |
Nummer fabrikant | 192445 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-PM 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 160,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 261,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 215,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 230,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | geel | groen | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |