{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192445 14 | |
EAN/GTIN | 4045197106124 | |
Nummer fabrikant | 192445 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-PM 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
59,00 €
€ 53,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 90,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 72,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 89,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Gekleurde ring | zonder | zonder | groen | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Spiraalhoek | 25 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 50 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |