{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 38 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192445 20 | |
EAN/GTIN | 4045197106162 | |
Nummer fabrikant | 192445 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-PM 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
88,40 €
€ 72,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
409 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 154,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Snijlengte Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Aantal tanden Z | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |