{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 30 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 45 mm | |
Totale lengte L | 121 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192600 30 | |
EAN/GTIN | 4045197107138 | |
Nummer fabrikant | 192600 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-Co8 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
199,50 €
€ 127,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
118,50 €
€ 98,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
274,00 €
€ 211,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 | 45 |
Snijkant-⌀ DC | 30 | 30 | 30 | 30 |
Snijlengte Lc | 45 | 45 | 45 | 90 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | js12 | js12 | k12 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |