{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192600 32 | |
EAN/GTIN | 4045197107145 | |
Nummer fabrikant | 192600 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-Co8 32 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 124,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
221,00 €
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
126,00 €
€ 90,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | js12 | js12 |
Aantal tanden Z | 6 | 6 | 6 |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |