{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,7 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192645 32 | |
EAN/GTIN | 4045197107435 | |
Nummer fabrikant | 192645 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ruwfrees HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
221,00 €
€ 153,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 177,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 124,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
126,00 €
€ 76,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 90 graden | 45 graden | 45 graden |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Snijlengte Lc | 53 mm | 106 mm | 53 mm | 53 mm |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | k10 | k12 | js12 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,055 mm | 0,031 mm | 0,031 mm |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |