• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Ruwfrees HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Artikelnummer: 192645 6
Kopiëren
Korting
29,27 €
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Freesprofiel: NR
  • Tolerantie nominale ⌀: js12
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS PM
Norm DIN 844 B
Freesprofiel NR
Tolerantie nominale ⌀ js12
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 13 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,015 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 192645 6
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197107183
Kopiëren
Nummer fabrikant 192645 6
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
138
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
83
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
64
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
64
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
37
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
32
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
23
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
18
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
55
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
110
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met achtergeslepen kartelprofiel.
Tot maat 20 centrumsnijdend.
De frezen kunnen zonder profielverandering worden nageslepen.
HSS-PM − Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen ten aanzien van de verspaningscapaciteit worden gesteld.
Gr. 6M tot 25M − MID-frees: Bouwmaten volgens fabrieksnorm, die tussen DIN 844 kort en DIN 844 lang liggen.