{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 68 mm | |
Totale lengte L | 144 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192645 25M | |
EAN/GTIN | 4045197107404 | |
Nummer fabrikant | 192645 25M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ruwfrees HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 25Mmm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
163,00 €
€ 120,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 186,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
95,60 €
€ 68,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 142,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 90 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Totale lengte L | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijlengte Lc | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | k10 | js12 | ±0,12 | k12 |
Aantal tanden Z | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |