{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 68 mm | |
Totale lengte L | 144 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192650 25M | |
EAN/GTIN | 4045197107664 | |
Nummer fabrikant | 192650 25M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-Co8 25M mm
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
95,60 €
€ 80,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 186,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
163,00 €
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 142,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 90 | 45 | 45 | 45 |
Totale lengte L | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 |
Spiraalhoek | 30 | 30-40 | 30 | 30 | 30 |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | k10 | js12 | ±0,12 | k12 |
Schacht-⌀ Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |