{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 97 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192650 12M | |
EAN/GTIN | 4045197107541 | |
Nummer fabrikant | 192650 12M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 12Mmm
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
32,00 €
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 64,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
59,00 €
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
€ 77,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | groen |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Spiraalhoek | 30 graden | 30-40 graden | 30 graden | 30 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | k10 | js12 | ±0,12 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |