{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 58 mm | |
Totale lengte L | 122 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192650 20M | |
EAN/GTIN | 4045197107633 | |
Nummer fabrikant | 192650 20M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 20Mmm
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
65,20 €
€ 54,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 89,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | k12 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | 0,5 mm |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |