{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 11 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192650 11 | |
EAN/GTIN | 4045197107527 | |
Nummer fabrikant | 192650 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 11mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
36,60 €
€ 32,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 44,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 45,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 47,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 35,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
52,00 €
€ 37,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 45,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Freesprofiel | NR | NF | NR | NR | NR | NR | NR |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijlengte Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | k10 | js12 | js12 | k12 | js12 | k12 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,014 mm | 0,03 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,014 mm | 0,035 mm | 0,014 mm |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |