{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 28 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 45 mm | |
Totale lengte L | 121 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,7 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192650 28 | |
EAN/GTIN | 4045197107671 | |
Nummer fabrikant | 192650 28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-Co8 28 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
103,50 €
€ 77,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 103,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
172,50 €
€ 141,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
250,00 €
€ 86,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Snijlengte Lc | 45 | 45 | 45 | 90 |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30 | 27 |
Aantal tanden Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |