{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192600 12 | |
EAN/GTIN | 4045197106995 | |
Nummer fabrikant | 192600 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-Co8 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 46,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 45,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
€ 47,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
899 stuks direct leverbaar
30,80 €
€ 24,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Snijlengte Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Spiraalhoek | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,021 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,021 |
Aantal tanden Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |