{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 22 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 38 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192600 22 | |
EAN/GTIN | 4045197107084 | |
Nummer fabrikant | 192600 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-Co8 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 75,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
101,50 €
€ 85,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
76,40 €
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
172,50 €
€ 86,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 104 | 104 | 104 | 141 |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 |
Snijlengte Lc | 38 | 38 | 38 | 75 |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30 | 27 |
Schacht-⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |