{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Inwendige koeling | nee | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192600 10 | |
EAN/GTIN | 4045197106971 | |
Nummer fabrikant | 192600 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ruwfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k12 DC: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
€ 23,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 39,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 37,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 39,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
645 stuks direct leverbaar
26,50 €
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.233 stuks direct leverbaar
€ 36,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |||||
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |||||
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |||||
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |