{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192600 16 | |
EAN/GTIN | 4045197107039 | |
Nummer fabrikant | 192600 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-Co8 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 38,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 58,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 65,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
493 stuks direct leverbaar
43,60 €
€ 38,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijlengte Lc | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |