{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 31 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4,2 mm | |
Totale lengte L | 71 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
voor conische verzinking volgens DIN 74 BF | M16 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,24 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 4,2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150382 31 | |
EAN/GTIN | 4045197710796 | |
Nummer fabrikant | 150382 31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor 90° 31 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 297,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
504 stuks direct leverbaar
€ 56,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
826 stuks direct leverbaar
€ 39,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
699 stuks direct leverbaar
€ 51,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 153,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Gekleurde ring | blauw | zonder | zonder | blauw | zonder | zonder |
Totale lengte L | 71 | 71 | 71 | 71 | 140 | 190 |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Snijmateriaal | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |