{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
voor conische verzinking volgens DIN 74 AF | M5 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 2,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150382 10 | |
EAN/GTIN | 4045197086488 | |
Nummer fabrikant | 150382 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
869 stuks direct leverbaar
€ 13,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
957 stuks direct leverbaar
€ 10,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.151 stuks direct leverbaar
€ 16,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
€ 14,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 46 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 60 graden | 60 graden |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm |