{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150820 10 | |
EAN/GTIN | 4045197087218 | |
Nummer fabrikant | 150820 10 |