{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 15 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,2 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
voor conische verzinking volgens DIN 74 AF | M8 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 3,2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150382 15 | |
EAN/GTIN | 4045197086525 | |
Nummer fabrikant | 150382 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor 90° 15 mm
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
791 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
767 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
566 stuks direct leverbaar
€ 22,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 60 | 60 | 60 | 60 |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schachttolerantie | h9 | h9 | h9 | h9 |
Schacht-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |