Verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 10,4mm

Artikelnummer: 150382 10,4
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: VHM
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 10,4 mm
Coating ongecoat
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal VHM
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 2,5 mm
Totale lengte L 46 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
voor conische verzinking volgens DIN 74 BF M5
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,12 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring blauw
Voorboor-⌀ 2,5 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150382 10,4
EAN/GTIN 4045197086495
Nummer fabrikant 150382 10,4

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
75
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
8
Staal < 55 HRC
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
16
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafiet, GFK, CFK
N
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vergelijkbaar met DIN 335-C. Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
⌀ 6 en 8 in volhardmetalen uitvoering, vanaf ⌀ 10 volhardmetalen kop met gesoldeerde schacht.