{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 12,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
voor conische verzinking volgens DIN 74 BF | M6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 2,8 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150382 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086518 | |
Nummer fabrikant | 150382 12,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 12,4mm
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
431 stuks direct leverbaar
€ 18,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 12,4 mm | 12,4 mm |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | blauw | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden |
Schachttolerantie | h9 | h9 |