{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 12,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 2,8 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150378 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086358 | |
Nummer fabrikant | 150378 12,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor 90° 12,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
396 stuks direct leverbaar
€ 18,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
857 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.320 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
274 stuks direct leverbaar
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 56 | 56 | 56 | 108 | 158 | 56 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 335 C |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |