{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 1,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150378 6 | |
EAN/GTIN | 4045197086273 | |
Nummer fabrikant | 150378 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor 90° 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
318 stuks direct leverbaar
€ 13,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
746 stuks direct leverbaar
€ 11,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
384 stuks direct leverbaar
€ 8,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | blauw | zonder | zonder | blauw |
Totale lengte L | 45 | 45 | 45 | 40 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS | VHM |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |