{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 31 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4,2 mm | |
Totale lengte L | 71 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M16 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 4,2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150378 31 | |
EAN/GTIN | 4045197086426 | |
Nummer fabrikant | 150378 31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 31mm
op aanvraag
Op voorraad
693 stuks direct leverbaar
€ 51,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 153,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 297,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Totale lengte L | 71 mm | 140 mm | 190 mm | 71 mm |
Norm | DIN 335 C | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 335 C |
Schachttolerantie | h9 | h9 | h9 | h9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS | VHM |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |