{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 16,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,2 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
voor conische verzinking volgens DIN 74 BF | M8 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 3,2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150382 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086532 | |
Nummer fabrikant | 150382 16,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 16,5mm
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 146,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.231 stuks direct leverbaar
€ 19,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.474 stuks direct leverbaar
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.112 stuks direct leverbaar
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijmateriaal | VHM | HSS | HSS | HSS E |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |