{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 67 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
voor conische verzinking volgens DIN 74 BF | M12 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 3,8 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150382 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086556 | |
Nummer fabrikant | 150382 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor 90° 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 199,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
945 stuks direct leverbaar
€ 37,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.258 stuks direct leverbaar
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
473 stuks direct leverbaar
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 92,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 120,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |