{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M12 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 3,8 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150371 25 | |
EAN/GTIN | 4045197710758 | |
Nummer fabrikant | 150371 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor, lang 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 92,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
878 stuks direct leverbaar
€ 37,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.258 stuks direct leverbaar
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
780 stuks direct leverbaar
€ 49,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
692 stuks direct leverbaar
81,40 €
€ 52,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
604 stuks direct leverbaar
85,00 €
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
€ 40,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 95,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
€ 46,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Gekleurde ring | zonder | zonder | groen | zonder | groen | groen | groen | zonder | groen | groen | groen | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |