{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Coating | TiN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 67 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M12 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150180 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086006 | |
Nummer fabrikant | 150180 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verzinkboor 90°, TiN, Buiten-⌀ Dc: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
790 stuks direct leverbaar
€ 49,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 64,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Coating | TiN | TiN |
Gekleurde ring | groen | groen |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 335 C | DIN 334 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,8 mm | 6,3 mm |