{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 8,3 mm | |
Coating | TiN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M4 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150180 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085900 | |
Nummer fabrikant | 150180 8,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor 90° 8,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
325 stuks direct leverbaar
€ 16,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 29,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 8,3 | 8,3 |
Coating | TiN | TiAlN |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M4 | M4 |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |