{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 11,5 mm | |
Coating | TiN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150180 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085931 | |
Nummer fabrikant | 150180 11,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzinkboor 90°, TiN, Buiten-⌀ Dc: 11,5mm
op aanvraag
Op voorraad
314 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
592 stuks direct leverbaar
€ 15,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 33,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 18,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
38,40 €
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
41,40 €
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | zonder | groen | zonder | zonder | groen | groen | groen | groen |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,13 mm/omw. | 0,13 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. |