{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 11,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Steel | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150182 11,5 | |
EAN/GTIN | 4062406524258 | |
Nummer fabrikant | 150182 11,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 11,5mm
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
641 stuks direct leverbaar
€ 15,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 33,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 18,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
38,40 €
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
41,40 €
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | zonder | groen | zonder | groen | zonder | groen | groen | groen |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,12 mm/omw. | 0,13 mm/omw. | 0,13 mm/omw. | 0,12 mm/omw. |