{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Steel | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150182 10 | |
EAN/GTIN | 4062406524234 | |
Nummer fabrikant | 150182 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
€ 17,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 10 | 10 |
Gekleurde ring | groen | groen |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | M5 |
Totale lengte L | 50 | 50 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 | 2,5 |