{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 4,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,3 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Steel | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150182 4,3 | |
EAN/GTIN | 4062406523671 | |
Nummer fabrikant | 150182 4,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 4,3mm
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 14,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
349 stuks direct leverbaar
€ 26,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | 0,07 mm/omw. | 0,08 mm/omw. |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |