{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 4,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,3 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Steel | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | GG1582 4,3 | |
EAN/GTIN | 4067263133131 | |
Nummer fabrikant | GG1582 4,3 |