{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 23 mm | |
Coating | TiN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 67 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150180 23 | |
EAN/GTIN | 4045197085993 | |
Nummer fabrikant | 150180 23 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor 90° 23 mm
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 48,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 75,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Coating | TiN | TiAlN |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 |
Totale lengte L | 67 | 67 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht-⌀ Ds | 10 | 10 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,8 | 3,8 |