Precisie-verzinkboor 90°, TiCN, Buiten-⌀ Dc: 23mm

Artikelnummer: 150379 23
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 23 mm
Coating TiCN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS E
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3,8 mm
Totale lengte L 67 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M12
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,16 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring blauw
Voorboor-⌀ 3,8 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150379 23
EAN/GTIN 4045197445704
Nummer fabrikant 150379 23

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
38
Aluminium > 10% Si
N
30
Staal < 500 N/mm²
P
34
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
32
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
5
RVS < 900 N/mm²
M
9
RVS > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.
Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.