{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 31 mm | |
Coating | TiCN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4,2 mm | |
Totale lengte L | 71 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M16 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 4,2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150379 31 | |
EAN/GTIN | 4045197445728 | |
Nummer fabrikant | 150379 31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor 90° 31 mm
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 124,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
582 stuks direct leverbaar
€ 63,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 112,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiCN | TiN | AlTiCN |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M16 | M16 | M16 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schachttolerantie | h9 | h9 | h9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |