Precisie-verzinkboor 90°, TiCN, Buiten-⌀ Dc: 16,5mm

Artikelnummer: 150379 16,5
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 16,5 mm
Coating TiCN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS E
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3,2 mm
Totale lengte L 60 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M8
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,14 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring blauw
Voorboor-⌀ 3,2 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150379 16,5
EAN/GTIN 4045197416186
Nummer fabrikant 150379 16,5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
38
Aluminium > 10% Si
N
30
Staal < 500 N/mm²
P
34
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
32
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
5
RVS < 900 N/mm²
M
9
RVS > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.
Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Precisie-verzinkboor 90°, TiCN, Buiten-⌀ D<sub>c</sub>: 16,5mm

Precisie-verzinkboor 90°, TiCN, Buiten-⌀ Dc: 16,5mm

op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
€ 44,80
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 48,90
Aantal snijkanten Z 3 3
Buiten-⌀ 16,5 mm 16,5 mm
Coating TiCN AlTiCN
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M8 M8
Totale lengte L 60 mm 60 mm
Verzinkboorpunthoek 90 graden 90 graden
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen