{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 5 mm | |
Coating | TiCN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 1,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150379 5 | |
EAN/GTIN | 4045197444721 | |
Nummer fabrikant | 150379 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor 90° 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
€ 11,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
€ 7,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
€ 14,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
270 stuks direct leverbaar
€ 13,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiCN | ongecoat | TiAlN | ongecoat | TiN | ongecoat |
Gekleurde ring | blauw | zonder | groen | zonder | groen | blauw |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |