{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150175 5 | |
EAN/GTIN | 4045197085696 | |
Nummer fabrikant | 150175 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor 90° 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
€ 7,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
459 stuks direct leverbaar
€ 11,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 |
Totale lengte L | 40 | 40 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 | 1,5 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |