{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 23 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 67 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150175 23 | |
EAN/GTIN | 4045197085832 | |
Nummer fabrikant | 150175 23 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verzinkboor 90° 23 mm
op aanvraag
Op voorraad
414 stuks direct leverbaar
€ 24,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 34,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 23 | 23 |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 |
Schachttolerantie | h9 | h9 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |