{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 10,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M5 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150175 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197085764 | |
Nummer fabrikant | 150175 10,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor 90° 10,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.122 stuks direct leverbaar
€ 10,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
729 stuks direct leverbaar
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M5 | M5 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schachttolerantie | h9 | h9 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 | 2,5 |