{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 6,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150175 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085719 | |
Nummer fabrikant | 150175 6,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor 90° 6,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
462 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
359 stuks direct leverbaar
€ 11,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 45 | 45 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 | 1,5 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |